Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BA9S230LEDB LED-Lampe Weiß BA9S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB BA9S230LEDB LED-Lampe Weiß BA9S
ABB BA9S230LEDB LED-Lampe Weiß BA9S
Artikel-Nr.:
     102-3101490-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA187185R1055
EAN/GTIN:
     7320500523254
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Hilfskontakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
25.5 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
2 g
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
BA9S
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtfarbe
Weiß
Energie
Lampenstrom
3 mA
Eingangsspannung
230 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,61*
€ 8,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,25*
€ 10,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,37*
€ 10,70*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.