Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS35M51B11 Endschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB LS35M51B11 Endschalter Grau
ABB LS35M51B11 Endschalter Grau
Artikel-Nr.:
     102-3099221-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV013751R1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
188 g
Energie
AC Spannungsrange
24 - 400 V
DC Spannungsrange
24 - 250 V
Maximale Schaltspannung (AC)
400 V
Maximale Schaltspannung (DC)
250 V
Maximaler Schaltstrom (AC)
10 A
Maximaler Schaltstrom (DC)
6 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
202 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Merkmale
Typ
Endschalter
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,60*
€ 26,96*
€ 4,98*
ab € 20,53*
€ 28,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,94*
€ 29,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,47*
€ 30,53*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 33,42*
€ 44,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.