Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3090110-MU Herst.-Nr.: 61164 EAN/GTIN: 4040849611643 |
| |
|
|  |  |
 | 4K/60Hz
Unser HDMI™-Kabel für beeindruckendes Entertainment. Vereinen Sie hochauflösende, verzögerungsfreie 4K-Videoübertragung mit atemberaubenden 7.1 Surround Sound, Dolby Atmos oder DTS:X für ein immersives Film- und Gamingerlebnis in exzellenter Bild- und Tonqualität. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7 mm | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 2.0 |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Video-Modi | 2160p |  | Audio Return Channel (ARC) | Ja |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | HDCP | Ja |  | HDCP-Version | 2.2 |  | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s |  | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Kabelmaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Abschirmungsmaterial | Aluminium |  | Anzahl der Schutzschichten | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 8,90* | € 12,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 8,91* | € 12,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 10,11* | € 14,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,20* | € 14,49* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,82* | € 18,06* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|