Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3090108-MU
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61162
EAN/GTIN:
     4040849611629
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
4K/60Hz

Unser HDMI™-Kabel für beeindruckendes Entertainment. Vereinen Sie hochauflösende, verzögerungsfreie 4K-Videoübertragung mit atemberaubenden 7.1 Surround Sound, Dolby Atmos oder DTS:X für ein immersives Film- und Gamingerlebnis in exzellenter Bild- und Tonqualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
789
1
€ 9,90*
ab € 2,94*
€ 4,55*
1
€ 5,85*
ab € 2,95*
€ 4,57*
1
€ 3,90*
ab € 3,33*
€ 5,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,61*
Lager 102
309
1
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.