Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61159 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3090105-MU
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61159
EAN/GTIN:
     4040849611599
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
4K/60Hz

Unser HDMI™-Kabel für beeindruckendes Entertainment. Vereinen Sie hochauflösende, verzögerungsfreie 4K-Videoübertragung mit atemberaubenden 7.1 Surround Sound, Dolby Atmos oder DTS:X für ein immersives Film- und Gamingerlebnis in exzellenter Bild- und Tonqualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1673
1
€ 9,90*
ab € 1,18*
€ 1,89*
1
€ 5,85*
ab € 1,19*
€ 1,90*
1
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,15*
9 Tage
100
14
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 2,69*
Lager 102
740
1
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70701
€ 14,73*
Zubehör
Goobay
61283
€ 5,64*
Zubehör
Goobay
31907
€ 5,93*
Zubehör
Goobay
69122
€ 2,87*
Zubehör
Paulmann
70701
€ 10,29*
Zubehör
Tecline
70701
€ 6,39*
Zubehör
Wentronic
60608
€ 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.