Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3090104-MU
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     61158
EAN/GTIN:
     4040849611582
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
195
1
€ 9,90*
ab € 1,18*
€ 1,96*
1
€ 4,98*
ab € 1,19*
€ 1,97*
1
€ 3,90*
ab € 1,35*
€ 2,24*
8 Tage
100
15
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,50*
Lager 102
440
1
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.