Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 61150 4K UHD, vergoldet, eARC HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3090103-MU
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61150
EAN/GTIN:
     4040849611506
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
Goobay HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 61150 4K UHD,vergoldet,eARC HDMI-Kabel

Goobay High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet (4K@60Hz)

Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 18 Gbit/s
Ideal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)
Der integrierte Ethernetkanal (HEC) schließt jedes HDMI™-Gerät ohne zusätzliches Internetkabel an Geräte im kabelgebundenen Netzwerk an
Die CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) schafft flexible Bedienbarkeit über nur eine Fernbedienung, z. B. für das Einschalten mehrerer gekoppelter HDMI™-Geräte über einen einzelnen Tastendruck
Unterstützt 3D und HDR (High Dynamic Range) für eine exzellente, kontrastreiche Bildqualität sowie das Verschlüsselungssystem HDCP 2.2
Unterstützt anspruchsvolle Audio-Features wie eARC (Enhanced Audio Return Channel) und ARC (Audio Return Channel) für eine einfache, digitale Übertragung vom TV zu Soundbar oder HiFi-Anlage
Vergoldete Kontakte beugen Korrosion vor und sorgen für besondere Langlebigkeit

Das HDMI™-Kabel für beeindruckendes Entertainment. Vereinen Sie hochauflösende, verzögerungsfreie 4K-Videoübertragung mit atemberaubenden 7.1 Surround Sound, Dolby Atmos oder DTS:X für ein immersives Film- und Gamingerlebnis in exzellenter Bild- und Tonqualität.

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,vergoldet,eARC · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
CCS
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | vergoldet | eARC
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Goobay, 61150, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.