Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Keystone Modul SAT / F F-Einbaumodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3090088-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     79474
EAN/GTIN:
     4040849794742
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Modularbuchsen
f-buchse
Goobay Keystone Modul SAT / F F-Einbaumodul

Goobay Keystone-Modul SAT/Antenne

Aus robustem Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer
SAT-Anschluss zum Einbau in Keystone-Patchpanels, Netzwerkdosen und Gehäuse
Findet beispielsweise Anwendung in Laboren und Werkstätten, im Home-Entertainment sowie in der Netzwerkinstallation
Mit 75 Ohm Widerstand
Antennenanschluss mit einfacher Snap-In-Montage
F-Buchse zum Anschluss eines Antennenkabels

16,2 mm Breite, F-Buchse > F-Buchse

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Anschlüsse: F-Buchse > F-Buchse
Material Gehäuse: ABS
Material Kontakte: Kupfer
Widerstand: 75 Ω
Vibration: 100 m/s² (10~500 Hz)
Frequenzbereich: DC ~ 1 GHz
Spannungsfestigkeit: 500 V RMS
Nennspannung: 170 V max.
Kontaktwiderstand
- Innenkontakt: ≤ 10 MΩ
- Außenkontakt: ≤ 5 MΩ
Isolationswiderstand: ≥ 1000 MΩ
Stehwellenverhältnis
- Gerade: ≤ 1.2
- Rechter Winkel: ≤ 1.3
Dauerhaftigkeit Steckverbindung: 500x min.
Lagertemperatur: -40°C bis +85°C
Betriebstemeratur: 0°C bis 70°C · Werkzeugfreie Installation: Ja

Weitere Informationen:
Werkzeugfreie Installation:
Ja
Produkt-Art:
F-Einbaumodul
Weitere Suchbegriffe: Goobay, 79474, Keystone Modul SAT / F, Netzwerk Einbaumodule, Module für Netzwerkdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
361
1
€ 9,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
8 Tage
100
60
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 102
2149
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,19*
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 1,21*
10
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79379
€ 3,36*
Zubehör
Goobay
79676
€ 2,24*
Zubehör
Goobay
79927
€ 0,62*
Zubehör
Goobay
79990
€ 0,55*
Zubehör
Goobay
80000
€ 2,10*
Zubehör
Goobay
80017
€ 1,08*
Zubehör
Goobay
95336
€ 39,75*
Zubehör
Goobay
95901
€ 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.