Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3090087-BP Herst.-Nr.: 90692 EAN/GTIN: 4040849906923 |
| |
|
|  |  |
 | Goobay Keystone Modul RJ45 CAT 6A, UTP RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6a
Goobay Keystone Modul RJ45 CAT 6A, UTP
LAN-Buchse mit robustem Kunststoffgehäuse für die optimale Übertragung von elektrischen Signalen CAT-6A-Einbaubuchse für Netzwerkkabel mit einem Außendurchmesser von 5,0 - 9,0 mm Für Power over Ethernet (PoE+) gemäß IEEE 802.3at geeignet RJ45-Buchse zum Einbau in Keystone-Patchpanels, Netzwerkdosen und Gehäuse Findet vor allem Anwendung in der Netzwerkinstallation und bei der Konfektionierung von fest verlegten Netzwerkkabeln Feldkonfektionierbare RJ45-Buchse für Starrleiter von 0,48 - 0,65 mm Durchmesser (AWG 22 - 26) RJ45-Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
Mit dem Keystone-System sind der Installation keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Vorteile des modularen Anschlusssystems für standardisierte Steckverbinder und rechteckige Modul-Aufnahmen (Ports) im Rastermaß 14,9 × 17,0 mm. Das Snap-In-System ermöglicht unterschiedlichste Verbindungstechniken z. B. mit Koaxialbuchsen für IEC- oder F-Stecker, RJ45-Buchsen (CAT 5, CAT 6, CAT 6A), Lautsprecherverbinder (Cinchbuchsen, Schraub- und Klemmverbinder) sowie USB-, LWL- und HDMI™-Buchsen. Die einzelnen Keystone-Module sind universell einsetzbar und austauschbar.
Technische Daten: Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): Keystone · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Weitere technische Daten: Anschlüsse - Bauform: 180° Kabelauslass, Krokodil-Typ - Anschluss, Typ: RJ45-Buchse (8P8C) - Anschluss 2, Typ: Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei) Kabel - Spezifikation: CAT 6A - Schirmungsklasse: UTP Signalübertragung - max. Bandbreite: 500 MHz · Werkzeugfreie Installation: Nein
Weitere Informationen:  |  | Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): | Keystone | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Werkzeugfreie Installation: | Nein | Plastikfreie Verpackung: | PlastikfreieVerpackung | Produkt-Art: | RJ45-Einbaumodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Goobay, 90692, Keystone Modul RJ45 CAT 6A, UTP, Netzwerk Einbaumodule |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,50* | € 2,53* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,68* | € 2,54* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 14 |  | € 6,99* | ab € 1,88* | € 2,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,37* | € 4,04* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|