Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Induktions-Ladegerät 2500 mA Qi2 00201725 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089549-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201725
EAN/GTIN:
     4047443522306
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Hama Induktions-Ladegerät 2500 mA Qi2 00201725 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Kabelloses Qi2-Ladepad, 15W, Wireless Fast Charger, magnetisch, Schwarz

Hochwertiges und robustes Metallgehäuse in edler Optik
Aufgelegte Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
Maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung

Qi2 Wireless Charging mit präziser, magnetischer Ausrichtung – einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos laden. Dieses Ladegerät verfügt über die original Qi2-Zertifizierung, welche gewährleistet, dass der Ladeadapter den Qi2-Standards bezüglich Performance und Sicherheit entspricht. Qi2-Charger in hochwertigem Design für den Tisch. Durch den integrierten Magnetring lassen sich kompatible Geräte einfach am Ladegerät andocken und für effizientes Laden optimal positionieren – ganz ohne umständliches manuelles Ausrichten.

Ausstattung:
Funktioniert mit allen Apple MagSafe-kompatiblen und Hama MagLine-Produkten
Hochwertiges und robustes Metallgehäuse in edler Optik
Kabellos Smartphones und andere kompatible Endgeräte mit Qi2-Technologie laden
Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen
Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases müssen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen
Aufgelegte Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
Maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
Tischladegerät in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Büro- und Wohnambiente
Die lästige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerät ein Ende
Wireless Fast Charge: Schnellladegerät mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 15 W
Ladevorgang startet automatisch nach dem Andocken des Smartphones
Zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Wireless Charging Pad nehmen
Intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeräten)
Sicheres und intelligentes Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkörpererkennung für maximale Sicherheit für Smartphone, Akku und Ladegerät
Abwärtskompatibel mit allen Versionen der Qi-Wireless-Charging-Technologie (ohne magnetische Ausrichtung)
1 m Anschlusskabel mit USB-C-Stecker

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): USB-C® · Gewicht: 78 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 2500 mA · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 20869 · Weitere technische Daten: Eingangsspannungsbereich von/bis: 5-12 V

Lieferumfang:
Qi2-Ladepad
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Ladestrom (max.):
2500 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
USB-C®
Gewicht:
78 g
Qi Zertifizierungs-ID:
20869
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil, Hama, 00201725, Qi2, ladegerät für iphone 16, ladegerät für iphone 16 plus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,81*
€ 32,55*
3 Tage
594
€ 4,99*
ab € 24,41*
€ 33,07*
€ 4,00*
ab € 25,46*
€ 34,90*
€ 6,95*
ab € 27,99*
€ 37,97*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,72*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,51*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,08*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,74*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 11,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,41*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,02*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,18*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00201637
ab € 11,24*
Ähnlich
Hama
00201638
ab € 12,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.