Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 13 RNUC13ANHI300002I Schwarz i3-1315U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI300002I Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI300002I Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI300002I Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI300002I Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI300002I Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI300002I Schwarz i3-1315U
Artikel-Nr.:
     102-3088247-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00C1-M00040
EAN/GTIN:
     4711387502662
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC
Kleiner, schneller, besser, KI-fähig
Die Marke ASUS NUC steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen, bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht, um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern.
Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten kompromisslose Leistung in den kleinsten Formfaktoren, unterstützt durch die branchenweit beste Qualität und Zuverlässigkeit, innovative modulare Designs, Optionen für eine verlängerte Lebensdauer, intelligente Kühllösungen und fortschrittliche KI-Funktionen. Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in einer Reihe von Konfigurationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden, von Entwicklern über Power-User bis hin zur Heimnutzung. Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen, vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern. Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen Funktionen und zielt darauf ab, die nächste Generation von PC-Erlebnissen zu gestalten.
Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener Unternehmen und der Verbesserung von PC-Anwendungen will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen, die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und einen nachhaltigen Einfluss auf die sich ständig weiterentwickelnde Tech-Landschaft auszuüben.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
LED-Anzeigen:
Uplink
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
120 W
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration:
Intel Core i3-13xxx
Prozessor:
i3-1315U
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
54 mm
Gewicht:
750 g
Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 267,08*
€ 292,24*
€ 4,50*
ab € 268,52*
€ 295,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 274,06*
€ 300,85*
€ 6,78*
ab € 276,02*
€ 304,10*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 324,42*
€ 355,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.