Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXED FIXSN-M-WH Selfie Stick Weiß Bluetooth, Integriertes Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088210-MU
Hersteller:
     FIXED
Herst.-Nr.:
     FIXSN-M-WH
EAN/GTIN:
     8591680157662
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
FIXED FIXSN-M-WH Selfie Stick Weiß Bluetooth,Integriertes Stativ

Fixed MagSnap - MagSafe Teleskop Selfie-Stick & Stativ

Selfie-Stick mit Stativ und abnehmbarem Auslöser
MagSafe-Magnete sind stark genug, um das Telefon zu halten
Kompatibel mit MagSafe-Hüllen
Möglichkeit, den Griff zu einem Stativ zusammenzuklappen
Abnehmbarer Funkauslöser mit austauschbarer Batterie
Kompakte Größe
Wir empfehlen, das Telefon zusammen mit MagSafe-Hüllen zu verwenden

Der FIXED MagSnap Teleskop-Selfie-Stick mit Stativ und abnehmbarem Auslöser ist ein praktischer Helfer zum Fotografieren und Aufnehmen von Videos über Ihr iPhone mit MagSafe-Funktion. Der MagSnap Selfie-Stick besteht aus einer langlebigen Aluminiumlegierung mit der Möglichkeit, fünf Teile des Teleskoparms herauszuziehen, der im vollständig ausgeklappten Zustand eine Länge von bis zu 72 cm erreicht. Zum Halten des Telefons dienen keine klassischen Zangen, sondern Flächen mit starken MagSafe-Magneten, die das Telefon auch bei plötzlichen Bewegungen sicher in jeder Position halten. Durch einfaches Aufklappen des Griffs lässt sich der Selfie-Stick in ein stabiles Stativ verwandeln, das Sie dank abnehmbarem Auslöser mit wechselbarem Akku und einer Reichweite von bis zu 10 m steuern können. Nehmen Sie den MagSnap-Stick überall hin mit, er ist nur 17 cm groß Zusammengeklappt passt es in jede Handtasche oder jeden Rucksack und ist immer bereit, tolle Erinnerungen mit Ihrer Familie und Freunden zu schaffen.

Technische Daten:
Auslöser (Selfie Sticks): Bluetooth (Apple & Android) · Herstellerfarbe: Weiß · Material: ABS,PC,Aluminiumlegierung · Stativ-Besonderheiten: Bluetooth,Integriertes Stativ · Weitere technische Daten: Unterstützte Telefone: iPhone 12 und höher
Maße der gefalteten Stange: 17 x 6 cm
Maße der verlängerten Stange: 30 x 72 cm
Anzahl der Auszüge: 5-teilig
MagSafe-Magnete: N52 (56 x 44 x 2 mm)
Reichweite des abnehmbaren Abzugs: 10 m
Batterie: CR1632
Gewicht: 170 g

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Auslöser (Selfie Sticks):
Bluetooth (Apple & Android)
Material:
ABS | PC | Aluminiumlegierung
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth | Integriertes Stativ
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: FIXED, FIXSN-M-WH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 50,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,50*
€ 50,11*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 51,86*
€ 68,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.