Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 453-036-002 Plotterfolie Easyplot (L x B) 2 m x 30 cm Kevlar®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-308794-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     453-036-002
EAN/GTIN:
     4041909171824
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
Oracover 453-036-002 Plotterfolie Easyplot (L x B) 2 m x 30 cm Kevlar®

EASYPLOT - Breite: 30 cm Länge: 2 m Kevlar

EASYPLOT® KEVLAR® die Plotterfolie mit dem ultimativen Kevlar® Look. Für alle, die das Besondere lieben.
Lieferbar in den Breiten: 20 cm, 30 cm, 38 cm und 60 cm.

EASYPLOT® Polyester-Farbfolien sind das absolute Alternativprodukt zu herkömmlichen PVC-Folien.

Bei den EASYPLOT® Polyester-Farbfolien handelt es sich um ein weltweit patentiertes Produkt mit exzellenten Eigenschaften.

- hochglänzend
- optisch brillant
- ausserordentlich dimensionsstabil
- dünner als PVC-Folien (nur 23 µ)
- äußerst temperaturfest
- mit Laser Cuttern schneidbar
- kraftstofffest
- graffitifest
- filzmarkerfest
- mit modernen Lacksystemen problemlos überlackierbar.

Die EASYPLOT® Folien bestechen durch ihre Vielfältigkeit und den ausgefallenen Farbserien.

Eigenschaften wie

- lebensmittelecht
- schwermetallfrei
- weichmacherfrei
- PVC-frei
- hohe Haltbarkeit in der Aussenwerbung
- praktisch unbegrenzte Haltbarkeit in der Innenanwendung
zeichnen die Polyesterfolien EASYPLOT® aus.

Die Entwicklungsstufen neuer Produkte und Serien unseres Hauses gehen von der Laborentwicklung über die Anwendungstechnik bis zur Praxiserprobung an Testobjekten, wo sie dann den harten Alltagsbedingungen unterzogen werden und sich bewähren müssen.
Durch die praxisbezogene Anwendungstechnik unserer Produkte sind wir in der Lage, auch auf spezielle Fragen und Wünsche unserer Kunden einzugehen, um allen Kunden optimale Problemlösungen liefern zu können.

EASYPLOT® ist für zivile Luftfahrzeuge und militärische Luftfahrzeuge bis 4,18 Mach zugelassen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:
________________________________

Transferfolie 10 m oder Transferpapier 10 m

Skalpell Messer mit Entgitternadel

Filzrakel (7x10 cm) oder Filzrakel (groß 10x14 cm)

Cuttermesser

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Grammatur (Details): 82 g/m² · Herstellerfarbe: Kevlar® · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Serie (Oracover): Easyplot

Hinweis:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2 m x 30 cm
Herstellerfarbe:
Kevlar®
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
30 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
grün
Serie (Oracover):
Easyplot
Grammatur (Details):
82 g/m²
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Plotterfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.