Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Compact Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto Compact Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Pink
AgfaPhoto Compact Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Pink
Artikel-Nr.:
     102-3065039-MU
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC8200PK
EAN/GTIN:
     3760265541997
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
8 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Bildstile
Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Pink
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
AVI
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Belichtung
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/2EV step)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
18 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4896 x 3672 Pixel
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Foto Auflösung(en)
(18M) 4896 x 3672 (16M) 4608 x 3456 (14M) 4288 x 3216 (12M) 4000 x 3000 (10M) 3648 x 2736 (8M) 3264 x 2448 (7M HD) 3648 x 2056 (5M) 2592 x 1944
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,01*
€ 88,97*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 76,53*
€ 97,30*
€ 5,95*
ab € 77,20*
€ 98,11*
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 117,54*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 120,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.