Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina 301015 Automatikladegerät 12 V, 24 V 7.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062506-BP
Hersteller:
     Absina
Herst.-Nr.:
     301015
EAN/GTIN:
     4260368689170
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Absina 301015 Automatikladegerät 12 V,24 V 7.5 A

Absina Ladegerät A7500

Kompaktes, robustes und vollautomatisches 10-Stufen-Ladegerät für 12V/24V Batterien. Das Ladegerät mit einem maximalen Ladestrom von 7.5A verfügt über Ladeschutzmechanismen und eine Vielzahl von Funktionen wie Wartung, Reparatur, LithiumLademodus, COLD/AGM und vieles mehr.

Ausstattung:
Das intelligente 10-Stufen Batterieladegerät mit Spannungserkennung reaktiviert mit dem Reparatur Modus tiefentladene Akkus, lädt diese schonend & schaltet bei Vollladung automatisch auf Erhaltungsladung um.
Geeignet 12V/24V Blei Akkus (Nass/Wet, Gel, MF/wartungsfrei, AGM, CA, VRLA, EFB) bis 240Ah und 12,8V Lithium Akku (4-Zellen LiFePO4) mit 10-80Ah - KFZ Ladegerät ideal für Auto, Motorrad, Wohnmobil, Rasentraktor, Traktor & Motorboot.
Schutz vor Verpolung, Kurzschluss, Überspannung, Überladung, Überhitzung & Funken - Ladegerät mit integriertem Sicherheitstimer, Akku-Defekt-Erkennung & automatischer Ladesteuerung sorgt für ein längere Batterielebensdauer.
IP65 Zertifizierung - Das strahlwassergeschützte, staubdichte, UV-beständige sowie stoß- und schlagfeste Gehäuse ermöglicht das Laden auch bei Regen.
Im Lieferumfang sind Polklemmen sowie Ringösenklemmen mit Wechselstecker für eine dauerhafte Montage an der Batterie enthalten

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 240 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiFePO4 · Gewicht: 1020 · Kabellänge: 1.8 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren,Ladungserhaltung · Ladestrom bei 12V: 7.5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 237 mm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
A7500,Polklemmen,Ringösenklemmen,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Abmessungen:
(L x B x H) 237 x 106 x 62 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
237 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
7.5 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 24 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiFePO4
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Auffrischen, Regenerieren | Ladungserhaltung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
240 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1020
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Absina, 301015, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte, Batterieladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,60*
€ 69,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,63*
€ 69,28*
6 Tage
5
€ 5,50*
ab € 67,30*
€ 91,92*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 96,34*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 80,96*
€ 100,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.