Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC () AMD Ryzen 5 8500G 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon 740M Win 11 Pro CR-PC0081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3061742-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0081
EAN/GTIN:
     4250236827803
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joy-it Desktop PC () AMD Ryzen 5 8500G 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon 740M Win 11 Pro CR-PC0081

SLIM Dektop, AMD Ryzen5 8500G , 16GB DDR5, AMD Radeon740M, 500GB M.2SSD, W11pro

Prozessor: AMD Ryzen 5 8500G (6 x 3.5 GHz, max. Boost-Taktung bis zu 5 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-RAM 5200 MHz
Speicher: 500 GB SSD M.2 PCIe
Grafik: AMD Radeon 740M
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Mit dem kompakten Desktop-PC von Joy-IT statten Sie Ihr Büro mit einem flexiblen und kostengünstigen Allrounder aus. Ob als Office-Gerät, als Medienzentrale für Ihr gesamtes Heim oder für den alltäglichen Gebrauch in Produktions- und Verwaltungsumgebungen, dieses System ist die ideale Wahl. Das liegt nicht nur an seinem leistungsfähigen Prozessor, sondern auch an der M.2 SSD-Festplatte, mit welcher das Betriebssystem in Windeseile hochgefahren ist und zu Ihrer Verfügung steht. Der großzügig bemessene, 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher unterstützt die hohe Performance der CPU. Über den rückseitigen HDMI und Display-Port lassen sich zwei Monitore gleichzeitig betreiben, wobei die 16 GB DDR5 RAM dafür sorgen, dass Sie an mehreren Programmen zur selben Zeit arbeiten können, ohne dass der PC Sie ausbremst. Verschiedene Anschlüsse sind dabei komfortabel am Gehäuse platziert, sodass Sie leichten Zugriff darauf haben. So befinden sich Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon direkt an der Vorderseite des Geräts, um den einfachen Anschluss eines Headsets z. B. für die Videotelefonie vornehmen zu können. Jedes System wird nach der Produktion ausgiebig getestet und mit den neuesten Updates versehen. Windows 11pro ist bereits auf der SSD vorinstalliert und sofort betriebsbereit.

Ausstattung:
Prozessor: AMD Ryzen 5 (8500G) (6 x 3.5/ 5,0 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-RAM 5200 MHz
Speicher: 500 GB SSD M.2 SSD
Grafik: AMD Radeon 740M
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 5000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 300 W · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon 740M · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 312 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Prozessor: AMD Ryzen5 8500G · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 8500G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.00 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein

Lieferumfang:
PC
Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
312 mm
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.5 GHz / max. 5.00 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke)
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
5200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.00 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
300 W
Prozessor:
AMD Ryzen5 8500G
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon 740M
Prozessor / Model:
8500G
Gewicht:
5000
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, joy-it systeme, Joy-it, CR-PC0081, PC, PCs, PC-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 513,06*
€ 582,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 518,89*
€ 582,66*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 630,70*
€ 709,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,66*
€ 693,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,25*
€ 678,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,22*
€ 665,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,89*
€ 617,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.