Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G99280/06 Palmero LED-Deckenleuchte LED-Modul 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060923-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99280/06
EAN/GTIN:
     4004353425189
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant G99280/06 Palmero LED-Deckenleuchte LED-Modul 40 W Schwarz

Palmero LED Deckenleuchte 46,5cm mit Ventilator schwarz

Leistung= 40 W
Lichtstrom Gesamt= 5000 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Kaltweiß

Die Deckenleuchte Palmero ist eine moderne und funktionale Leuchte für Dein Zuhause. Mit einem Durchmesser von etwa 47 cm ist sie groß genug, um einen Raum angenehm und effektiv zu beleuchten. Dabei bietet sie nicht nur eine angenehme Lichtatmosphäre, sondern auch einen praktischen Ventilator und sorgt so für eine angenehme Frische und ein angenehmes Raumklima. Mit der CCT-Funktion kannst Du die Lichtfarbe je nach Stimmung und Anlass von warmweiß bis kaltweiß verändern. Das digitale RGB-Rahmenlicht sorgt für eine faszinierende Beleuchtung im Raum. Über die mitgelieferte Fernbedienung ist die Leuchte außerdem dimmbar, so kannst Du die Helligkeit je nach Bedarf anpassen.

Ausstattung:
MULTIFUNKTIONAL - Die Deckenleuchte verfügt nicht nur über eine viele Beleuchtungsmöglichkeiten, sondern auch über einen Ventilator für eine angenehme Luftzirkulation
FERNBEDIENUNG INKL. - Mit der beigefügten Fernbedienung kannst Du die Lichtstärke, Lichtfarbe und Ventilatorgeschwindigkeit bequem vom Sofa aus regulieren
LED-TECHNOLOGIE - Die Deckenleuchte ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet, die energieeffizient und somit kostensparend ist

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 36 kWh/1000h · Gewicht: 1875 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Ventilator · Leistung: 40 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Kaltweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Modul · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtfarbe (max.): 6400 K · Lichtfarbe (min.): 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 5000 lm · Material: Kunststoff,Metall · Produktabmessung, Höhe: 137 mm · Produktabmessung, Ø: 466 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Intern dimmbar über Fernbedienung; Batterien: 2x AAA (R03) ZnC

Lieferumfang:
Leuchte,Fernbedienung,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 466 mm x 137 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
466 mm
Produktabmessung, Höhe:
137 mm
Energieverbrauch:
36 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 - 6400 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
5000 lm
Leistung (Leuchmittel):
40 W
Marke:
Brilliant
Lichtfarbe (max.):
6400 K
Lichtfarbe (min.):
2700 K
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Kaltweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Ventilator
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff | Metall
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
5000 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
II
Gewicht:
1875 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Modul, led module 230v, deckenanbauleuchte, Brilliant, G99280/06, Palmero, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,43*
€ 94,37*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 73,64*
€ 94,39*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 109,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.