Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.76.204.113/0400 5.76.204.113/0400 Kennzeichnungsschild (Ø x H) 60 mm x 1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060907-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.76.204.113/0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
RAFI 5.76.204.113/0400 Kennzeichnungsschild (Ø x H) 60 mm x 1 mm 1 St.

Not-Halt, Klebeschild, rund 22.3, Außendurchmesser 60 mm, 4 x EMERGENCY STOP

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
1 mm
Typ (Hersteller-Typ):
5.76.204.113/0400
Produkt-Art:
Kennzeichnungsschild
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not-aus taster, RAFI, 5.76.204.113/0400
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
10
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,40*
2
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 7,20*
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 8,21*
10 Tage
38
4
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 9,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.