Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Schneider Charge Wallbox Typ 2 Mode 3 32 A 22 kW App, keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060806-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVH5A22N2S
EAN/GTIN:
     3606486846162
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Schneider Electric Schneider Charge Wallbox Typ 2 Mode 3 32 A 22 kW App,keine

Smarte Wallbox Schneider Charge, 22kW, T2 Steckdose, 6mA Erkennung, Innen/Außen, Wi-Fi, App-Steuerung

22 kW, T2 Steckdose
6 mA Gleichfehlerstromerkennung
Innen/Außen
Wi-Fi, App-Steuerung
Anbindung an Energiemanagementsysteme
Geeignet für Wiser Smart Home-Lösung

Schneider Charge 22kW Wallbox mit Typ 2 Steckdose für Mode 3 Ladung gemäß IEC61851-1. Für die einfache Installation ohne spezielles Werkzeug und Einbindung ins Smart Home mit der Wiser App zur Steuerung und Überwachung der Wallbox. Für den Einsatz im Heimbereich, für die Innen- oder Außeninstallation (IP55 / IK10) an der Wand. 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, inkl. 6mA Gleichstromerkennung (ermöglicht den Einsatz eines FI Typ A). Regelung der Ladeleistung durch den optionalen Schneider Charge Peak Controller (EVA2HPC3) via PLC inkl. Pairing zwischen Peak-Controller und Schneider Charge. Schlichtes und elegantes design mit einer Front-LED zur Anzeige des zustands und einer seitlichen LED zum Überwachen des Verbindungsstatus ins Heimnetzwerk. Ladefreigabe via Plug`n`Charge oder mit hilfe der Wiser App und Beendigung durch das Fahrzeug. Schlichtes und elegantes Design mit einer Front-LED zur Anzeige des Ladestatus und einer seitlichen LED zur Anzeige des Verbindungsstatus mit dem Heimnetzwerk. Netzanschluss 3-phasig (3P+N), 400V / 32A, geeignet für TN-S, TT und IT Netze. Abmessungen BxHxT: 244mm x 352mm x 117mm, Gewicht: 3,2 kg, Betriebstemperatur -30 bis 45°C, Farbe weiß (RAL 9003) und grün. Kommunikation mit der Wiser App oder Drittanbietern über OCPP 1.6j. Anbindung ans heimnetzwerk mittels Ethernet RJ45 oder Wi-Fi.

Technische Daten:
Anzahl Phasen: 3phasig · Authorisierung (eMobility): App,keine · Gewicht: 3.2 kg · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003),Grün · Ladeleistung: 22 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 400 V · Normen/Prüfzeichen: IEC61851-1 · Produktabmessung, Breite: 244 mm · Produktabmessung, Höhe: 352 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117 mm · Schutzart: IK10,IP55 · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Wallbox,Befestigungsmaterial,Bedienungsanleitung,Installationsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
3-phasiger Hausanschluss

Hinweis:
Ladestationen für Elektrofahrzeuge sollten stets von einer Elektrofachkraft installiert werden. Die Ladestation muss beim Energieversorger angemeldet werden.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003) | Grün
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
352 mm
Produktabmessung, Breite:
244 mm
Schutzart:
IK10 | IP55
Authorisierung (eMobility):
App | keine
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennspannung:
400 V
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Normen/Prüfzeichen:
IEC61851-1
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
3.2 kg
ETIM FeatureGroupID:
EC002883
Produkt-Art:
Wallbox
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Funksteckdose, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, e-auto-ladestation stationär, Schneider Electric, EVH5A22N2S, Schneider Charge, emobility, elektromobilität
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 436,92*
€ 517,44*
Frei Haus
ab € 447,16*
€ 517,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 450,60*
€ 520,48*
Frei Haus
ab € 457,54*
€ 528,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 459,38*
€ 531,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,80*
€ 613,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,15*
€ 588,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
EVA2HPC3
ab € 158,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.