Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.00.456.001/0000 5.00.456.001/0000 Schutzkragen (L x B x H) 69 x 69 x 34 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060245-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.456.001/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
RAFI 5.00.456.001/0000 Schutzkragen (L x B x H) 69 x 69 x 34 mm 1 St.

RAFIX 22 FS+, Schutzkragen, gelb, 69 mm x 69 mm, 28,5 mm

Die Schutzkragen dienen nach DIN 13850 zum Schutz gegen versehentliches Betätigen des Not-Halt Tasters.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 28.5 mm · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 69 x 34 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Typ (Hersteller-Typ):
5.00.456.001/0000
Einbau-Durchmesser:
28.5 mm
Produkt-Art:
Schutzkragen
Weitere Suchbegriffe: RAFI, 5.00.456.001/0000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,25*
€ 8,95*
ab € 11,87*
€ 17,72*
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 20,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.