Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX FS Schaltelement 1 Öffner, 1 Schließer 35 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059831-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.503/9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
RAFI RAFIX FS Schaltelement 1 Öffner,1 Schließer 35 V 1 St.

RAFIX FS Schaltelement Not-Halt QC, Gold, Lichtleiter, für LED Clip, 1 Ö + 1 S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Einbautiefe: 27 mm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Kontaktmaterial: Gold · Produktabmessung, Breite: 18.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.65 mm · Produktabmessung, Länge: 19.7 mm · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.7 x 18.6 x 30.65 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.65 mm
Produktabmessung, Länge:
19.7 mm
Produktabmessung, Breite:
18.6 mm
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX FS
Einbautiefe:
27 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
35 V
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Schaltelement
Weitere Suchbegriffe: RAFI, 1.20.126.503/9000, RAFIX FS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 14,33*
Lager 102
57
10
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 15,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 400 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
€ 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.