Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAMO 30 Meldeleuchte Edelstahl, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059720-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.11.071.001/0440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
RAFI RAMO 30 Meldeleuchte Edelstahl,Gelb 1 St.

RAMO 30 I, M12, Bund rund, Leuchtmittel weiß, Blende gelb, M12 4-polig A-kodiert

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Einbau-Durchmesser: 30.3 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl,Gelb · Produktabmessung, Breite: 34.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 41.8 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 34.5 x 34.5 x 41.8 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
41.8 mm
Produktabmessung, Länge:
34.5 mm
Produktabmessung, Breite:
34.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
RAMO 30
Einbautiefe:
36.4 mm
Einbau-Durchmesser:
30.3 mm
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen, RAFI, 1.11.071.001/0440, RAMO 30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 38,36*
€ 51,62*
1
€ 8,95*
ab € 44,46*
€ 61,25*
Lager 102
10
10
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 65,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 657,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
€ 4,18*
Zubehör
Rafi
5.04.013.042/0000
€ 6,65*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
€ 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.