Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.10.051.603/0001 RAMO 22 K Schlüsselschalter 32 V 0.1 A 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059679-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.051.603/0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
RAFI 1.10.051.603/0001 RAMO 22 K Schlüsselschalter 32 V 0.1 A 1 x 90 ° 1 St.

RAMO 22 K, M12, Bund rund, 1 Ö + 1 S, Gold, M12 4-polig A-kodiert, Frontring schwarz, 1 x 90°, Form L, rastend, Abzugsstellung 0+1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Kontaktmaterial: Gold · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 75.1 mm · Produktabmessung, Länge: 29.8 mm · Schaltspannung: 32 V · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Weitere technische Daten: Anschluss rückseitig: M12 4-polig A-kodiert;Abzugstellung Schlüssel: 0+1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.8 x 29.8 x 75.1 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
75.1 mm
Produktabmessung, Länge:
29.8 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
RAMO 22 K
Einbautiefe:
30.1 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
32 V
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, RAFI, 1.10.051.603/0001, RAMO 22 K, switch, Zündschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 88,29*
2
Frei Haus
ab € 81,815*
€ 104,475*
Lager 102
2
2
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 130,86*
9 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 195,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 261,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.