Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.10.051.005/0001 RAMO 22 K Schlüsselschalter 32 V 0.1 A 2 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059672-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.051.005/0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
RAFI 1.10.051.005/0001 RAMO 22 K Schlüsselschalter 32 V 0.1 A 2 x 90 ° 1 St.

RAMO 22 K, M12, Bund rund, 2 S, Gold, M12 4-polig A-kodiert, Frontring schwarz, 2 x 90°, rastend, Abzugsstellung 0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: Gold · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 75.1 mm · Produktabmessung, Länge: 29.8 mm · Schaltspannung: 32 V · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Schaltwinkel: 2 x 90 ° · Weitere technische Daten: Anschluss rückseitig: M12 4-polig A-kodiert;Abzugstellung Schlüssel: 0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.8 x 29.8 x 75.1 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
75.1 mm
Produktabmessung, Länge:
29.8 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
RAMO 22 K
Einbautiefe:
30.1 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
32 V
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, RAFI, 1.10.051.005/0001, RAMO 22 K, switch, Zündschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 88,39*
2
Frei Haus
ab € 81,825*
€ 104,725*
Lager 102
2
2
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 130,96*
9 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 195,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 261,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
€ 5,33*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
€ 3,58*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
€ 3,61*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
€ 6,36*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
€ 4,25*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
€ 5,34*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
€ 2,14*
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
€ 7,765*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
€ 2,806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.