Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.10.031.011/0000 RAMO 22 Drehschalter 35 V 0.1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059668-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.031.011/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
RAFI 1.10.031.011/0000 RAMO 22 Drehschalter 35 V 0.1 A 1 St.

RAMO 22 E, M12, Bund rund, 2 Ö, Gold, M12 5-polig A-kodiert, Rückstellung durch Drehen, Pilzkopf rot, Pfeile rot

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Einbautiefe: 30.1 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Kontaktmaterial: Gold · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 69.7 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: nein;Anschluss rückseitig: M12 5-polig A-kodiert

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 30 x 69.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
69.7 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
RAMO 22
Einbautiefe:
30.1 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
35 V
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, drehschalter 12 stufen, RAFI, 1.10.031.011/0000, RAMO 22, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 79,17*
2
Frei Haus
ab € 71,705*
€ 92,535*
Lager 102
2
2
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 112,63*
9 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 139,88*
€ 174,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 225,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.