Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.10.011.001/0660 RAMO 22 T Drucktaster 35 V 0.1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059655-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.011.001/0660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
RAFI 1.10.011.001/0660 RAMO 22 T Drucktaster 35 V 0.1 A 1 St.

RAMO 22 T, M12, Bund rund, tastend, Frontring silbermetallic, 1 S, Blende blau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Beleuchtungsart: mit Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Einbautiefe: 30.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Blau,Silber · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Gold · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.8 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 29.8 x 29.8 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Blau | Silber
Produktabmessung, Höhe:
29.8 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
RAMO 22 T
Einbautiefe:
30.2 mm
Betätigungskraft:
5.0 N
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
35 V
Schaltleistung (max.):
1 W
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster, RAFI, 1.10.011.001/0660, RAMO 22 T, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 39,15*
€ 51,75*
10
Frei Haus
ab € 45,658*
€ 55,739*
Lager 102
10
10
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 65,54*
9 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 90,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 655,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.