Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX FS 5.05.511.855/9000 Clipträger (L x B x H) 18.1 x 18.1 x 24.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059632-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.511.855/9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAFI
5.05.511.855/9000
RAFIX FS
RAFI RAFIX FS Clipträger (L x B x H) 18.1 x 18.1 x 24.5 mm 1 St.

RAFIX FS Technologie, Clipträger QC

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 18.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18.1 x 18.1 x 24.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
24.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18.1 mm
Produktabmessung, Breite:
18.1 mm
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX FS
Produkt-Art:
Clipträger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 3,21*
Lager 102
25
2
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,23*
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.