Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX 22 QR 5.07.620.010/0000 Schildträger (L x B x H) 50 x 29.9 x 3.6 mm Schiefer-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059596-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.07.620.010/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
RAFI RAFIX 22 QR Schildträger (L x B x H) 50 x 29.9 x 3.6 mm Schiefer-Grau 1 St.

RAFIX 22 QR, Schildträger, schiefergrau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schiefer-Grau · Produktabmessung, Breite: 29.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 29.9 x 3.6 mm
Herstellerfarbe:
Schiefer-Grau
Produktabmessung, Höhe:
3.6 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
29.9 mm
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX 22 QR
Produkt-Art:
Schildträger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4445*
€ 2,3688*
Lager 102
10
3
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,44*
10
€ 8,95*
ab € 1,918*
€ 2,786*
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.