Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.10.021.005/0021 RAMO 22 Drehschalter 32 V 0.1 A 2 x 60 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059588-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.021.005/0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
RAFI 1.10.021.005/0021 RAMO 22 Drehschalter 32 V 0.1 A 2 x 60 ° 1 St.

RAMO 22 S, M12, Bund rund, 2 S, Gold, M12 4-polig A-kodiert, Frontring schwarz, 2 x 60°, rastend

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Einbautiefe: 30.1 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.9 mm · Produktabmessung, Länge: 29.8 mm · Schaltspannung: 32 V · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Schaltwinkel: 2 x 60 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.8 x 29.8 x 53.9 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
53.9 mm
Produktabmessung, Länge:
29.8 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 60 °
Typ (Hersteller-Typ):
RAMO 22
Einbautiefe:
30.1 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
32 V
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, dreh - schlüsselschalter, RAFI, 1.10.021.005/0021, RAMO 22, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 50,36*
€ 68,57*
1
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 68,59*
2
Frei Haus
ab € 61,10*
€ 79,77*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 80,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
€ 4,18*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
€ 3,62*
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
€ 7,755*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
€ 6,36*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
€ 5,33*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
€ 2,816*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
€ 5,35*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
€ 3,59*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
€ 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.