Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.00.100.140/0000 Schaltelement 1 Schließer 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059576-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.100.140/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
RAFI 5.00.100.140/0000 Schaltelement 1 Schließer 400 V 1 St.

RAFIX 22 QR, Schaltelement, Schraubanschluss, Silber, ohne Kupplung, 1 S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Einbautiefe: 56.4 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 39.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 49.9 mm · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49.9 x 39.5 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
49.9 mm
Produktabmessung, Breite:
39.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
5.00.100.140/0000
Einbautiefe:
56.4 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
400 V
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Schaltelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, RAFI, 5.00.100.140/0000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 6,719*
€ 8,922*
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 9,93*
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 10,45*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,46*
9 Tage
11
3
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.