Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.124.002/0000 Schaltelement 1 Schließer 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059574-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.124.002/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
RAFI 1.20.124.002/0000 Schaltelement 1 Schließer 400 V 1 St.

RAFIX 22 QR, Schaltelement, Schraubanschluss, Silber, mit Kupplung, 1 S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Einbautiefe: 56.4 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 39.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 49.9 mm · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49.9 x 39.5 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
49.9 mm
Produktabmessung, Breite:
39.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
1.20.124.002/0000
Einbautiefe:
56.4 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
400 V
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Schaltelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, RAFI, 1.20.124.002/0000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,3992*
€ 8,4592*
1
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,48*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,8556*
€ 8,5038*
1
€ 4,98*
ab € 6,26*
€ 8,99*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.