Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.126.005/0000 Schaltelement 2 Schließer 35 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059557-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.005/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED Bedrahtet
RAFI 1.20.126.005/0000 Schaltelement 2 Schließer 35 V 1 St.

RAFIX FS Schaltelement Universal PCB, Gold, für THT LED, 2 S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Einbautiefe: 9.2 mm · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: Gold · Produktabmessung, Breite: 17.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.9 mm · Produktabmessung, Länge: 17.3 mm · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.3 x 17.3 x 16.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.9 mm
Produktabmessung, Länge:
17.3 mm
Produktabmessung, Breite:
17.3 mm
Anschluss (Bauelemente):
THT
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
1.20.126.005/0000
Einbautiefe:
9.2 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
35 V
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Schaltelement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 15,96*
€ 8,95*
ab € 10,74*
€ 15,97*
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 17,16*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.