Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.126.704/0000 Schaltelement 2 Öffner 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059550-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.704/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
RAFI 1.20.126.704/0000 Schaltelement 2 Öffner 250 V 1 St.

RAFIX FS Schaltelement Not-Halt QC, Silber, 2 Ö

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Einbautiefe: 27 mm · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 18.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.65 mm · Produktabmessung, Länge: 19.7 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 4 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.7 x 18.6 x 30.65 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.65 mm
Produktabmessung, Länge:
19.7 mm
Produktabmessung, Breite:
18.6 mm
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
1.20.126.704/0000
Einbautiefe:
27 mm
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Schaltelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock 2 öffner, hilfskontakt, RAFI, 1.20.126.704/0000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 9,18*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,19*
10
Frei Haus
ab € 10,803*
€ 12,712*
9 Tage
3
3
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 14,67*
1
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.