Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.123.025/0000 Schaltelement 2 Schließer tastend 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059539-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.025/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
RAFI 1.20.123.025/0000 Schaltelement 2 Schließer tastend 250 V 1 St.

RAFIX 16, Schaltelement Universal, Silber, ohne Lampenfassung, Steckanschluss, tastend, 2 S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Einbautiefe: 44.7 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 22.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.4 mm · Produktabmessung, Länge: 22.2 mm · Schaltspannung: 250 V · Weitere technische Daten: beleuchtbar: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.2 x 22.2 x 34.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
34.4 mm
Produktabmessung, Länge:
22.2 mm
Produktabmessung, Breite:
22.2 mm
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
1.20.123.025/0000
Einbautiefe:
44.7 mm
Schaltspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Schaltelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, RAFI, 1.20.123.025/0000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 8,022*
€ 9,905*
1
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,86*
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 13,43*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,86*
9 Tage
17
2
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.