Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.122.042/0000 Schaltelement 2 Schließer rastend 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059534-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.122.042/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAFI
1.20.122.042/0000
RAFI 1.20.122.042/0000 Schaltelement 2 Schließer rastend 250 V 1 St.

RAFIX 16, Schaltelement Standard, Silber, mit Lampenfassung, Steckanschluss, rastend, für W 2 x 4,6d, 2 S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Einbautiefe: 44.7 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 22.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.4 mm · Produktabmessung, Länge: 22.2 mm · Schaltspannung: 250 V · Weitere technische Daten: beleuchtbar: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.2 x 22.2 x 34.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
34.4 mm
Produktabmessung, Länge:
22.2 mm
Produktabmessung, Breite:
22.2 mm
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
1.20.122.042/0000
Einbautiefe:
44.7 mm
Schaltspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Schaltelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.