Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.30.245.202/0000 RAFIX 22 QR Schlüsselschalter 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059532-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.245.202/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
RAFI 1.30.245.202/0000 RAFIX 22 QR Schlüsselschalter 1 x 90 ° 1 St.

RAFIX 22 QR, Schlüsselschalter, Bund rund, Frontring silbermetallic, 1 x 90°, Form L, rastend, Abzugsstellung 0

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Silber · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.5 mm · Produktabmessung, Länge: 29.8 mm · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Weitere technische Daten: Abzugstellung Schlüssel: 0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.8 x 29.8 x 53.5 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
53.5 mm
Produktabmessung, Länge:
29.8 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX 22 QR
Einbautiefe:
56.4 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, RAFI, 1.30.245.202/0000, RAFIX 22 QR, switch, Zündschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 31,06*
€ 4,98*
ab € 22,81*
€ 31,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,3178*
€ 31,8886*
€ 3,90*
ab € 25,92*
€ 35,00*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 46,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
€ 4,17*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
€ 2,12*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
€ 2,806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.