Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX 22 FS Leuchtdrucktaster 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059516-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.273.601/0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
RAFI RAFIX 22 FS Leuchtdrucktaster 1 St.

RAFIX 22 FS+, Not-Halt, Rückstellung durch Ziehen, Pilzkopf rot

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.1 mm · Produktabmessung, Länge: 29.8 mm

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
RAFIX 22 QR, Leuchtdrucktaster
Produktvariante:
RAFIX 22 QR, Leuchtdrucktaster, Blende flach, Bund rund
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.8 x 29.8 x 42.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.1 mm
Produktabmessung, Länge:
29.8 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX 22 FS
Einbautiefe:
9.2 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 22,07*
€ 6,90*
ab € 15,45*
€ 22,09*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 26,80*
9 Tage
10
€ 6,99*
ab € 32,96*
€ 43,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.76.204.100/0400
€ 5,40*
Zubehör
Rafi
5.76.204.101/0400
€ 7,75*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
€ 4,25*
Zubehör
Rafi
5.00.456.001/0000
€ 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.