Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RAFI 1.74.508.001/2400 Leuchtvorsatz Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059508-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.74.508.001/2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder
RAFI 1.74.508.001/2400 Leuchtvorsatz Gelb 1 St.

RAFIX 22 FS+, Leuchtvorsatz, Blende flach, Bund rund, Blende gelb

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.8 mm · Produktabmessung, Länge: 29.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.8 x 29.8 x 20.8 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
20.8 mm
Produktabmessung, Länge:
29.8 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
1.74.508.001/2400
Einbautiefe:
9.2 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Leuchtvorsatz
Weitere Suchbegriffe: RAFI, 1.74.508.001/2400
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,69*
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,71*
Lager 102
27
2
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,95*
9 Tage
27
4
€ 6,99*
ab € 6,39*
€ 9,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
€ 5,34*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
€ 3,62*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
€ 4,17*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
€ 5,34*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
€ 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.