Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Trolley Eco Multi BASE Passend für maximal: 43,9 cm (17,3") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059320-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32043-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421202
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Dicota Notebook Trolley Eco Multi BASE Passend für maximal: 43,9 cm (17,3") Schwarz

Laptop Trolley Eco Multi BASE 15 - 17.3"

Hergestellt aus 12 recycelten PET-Flaschen
Abschliessbares und schutzgepolstertes Notebookfach mit High-Density Foam (HDF)
Notebook-Befestigungsriemen
Fach für Tablets bis zu 12.9"
27 Liter Kapazität
Geraumiges Hauptfach für Kleidung, Dokumente und sonstiges Gepack
Vordertasche mit Einsteckfächern für mobiles Zubehör
Robuster Teleskopgriff
Hochwertige Rollen
Entspricht den IATA-Kabinenempfehlungen

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 45 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Der Eco Multi BASE ist der Trolley für umweltbewusste Professionals. Das Produkt bietet Stauraum für Kleider und Zubehör, schützt Geräte ausgezeichnet und ist leicht zu tragen. Entwickelt für den täglichen Einsatz und ausgestattet mit praktischen Funktionen, die das Leben erleichtern. Ihr 15-17.3" Notebook ist in einem gepolsterten Fach maximal geschützt. Auch Ihr Tablet bis zu 12.9" ist im gepolsterten Einsteckfach sicher verstaut. Das Hauptfach bietet Stauraum für Kleidung oder Dokumente. Im geräumigen Vorderfach hat es genügend Platz für mobiles Zubehör. Bestens organisiert dank bequem zugänglichen Einsteckfächern für Ihre persönlichen Utensilien wie Stifte, Visitenkarten, Ausweise und Smartphone. Das Fach für das Adressschild gestaltet jede Reise sorglos und stressfrei. Die verstärkte Bodenpartie, Qualitäts-Rollen, eine Teleskopstange aus hochwertigen Materialien, sowie das widerstandsfähige und wasserabweisende Hauptmaterial garantieren langlebigen Transport-Komfort. Damit ist der Trolley Eco Top Traveller BASE perfekt für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Lösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.

Technische Daten:
Gewicht: 2.75 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Recycled PET · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 38,1 cm (15"),38,9 cm (15,3"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),40,9 cm (16,1"),41,1 cm (16,2"),41,7 cm (16,4"),43,2 cm (17"),43,4 cm (17,1"),43,9 cm (17,3") · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 480 x 380 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
38,1 cm (15") | 38,9 cm (15,3") | 39,1 cm (15,4") | 39,6 cm (15,6") | 40,6 cm (16") | 40,9 cm (16,1") | 41,1 cm (16,2") | 41,7 cm (16,4")
Material:
Recycled PET
Gewicht:
2.75 kg
Produkt-Art:
Notebook Trolley
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 61,08*
€ 76,40*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 61,08*
€ 76,40*
€ 6,78*
ab € 64,09*
€ 80,06*
€ 5,95*
ab € 67,13*
€ 83,73*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 98,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.