Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-6118240 eMobility Ladekabel 7.00 m für Außenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059120-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6118240
EAN/GTIN:
     4064161319513
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Sygonix SY-6118240 eMobility Ladekabel 7.00 m für Außenbereich geeignet

SYGONIX EMOBILITY LADEKABEL TYP2, 20A, 3,6kW, 7M

Mit 2 x Typ-2-Steckern
Ladeleistung von bis zu 3,6 kW (1 Phase), 20 A
IP65 (gesteckt), IP55 (ungesteckt)

Sygonix E-mobillity Ladekabel mit 7 Metern Länge zum Laden von Elektroautos mit 2x Typ-2-Steckern, mit einer Ladeleistung von bis zu 3.6 kW im Mode 3.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 1phasig · Kabel-Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Kabellänge: 7.00 m · Ladeleistung: 3.6 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestrom: 20 A · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 20 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schutzart: IP65,IP55 · Weitere technische Daten: Anschluss A: Typ 2 IEC 62196 Buchse
Anschluss B: Typ 2 IEC 62196 Stecker

Lieferumfang:
Ladekabel,Tasche,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.00 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
20 A
Schutzart:
IP65 | IP55
Kabel-Besonderheiten:
für Außenbereich geeignet
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
1phasig
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V/AC
Ladestrom:
20 A
Ladeleistung:
3.6 kW
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
193
Frei Haus
ab € 88,85*
€ 113,49*
Frei Haus
ab € 87,07*
€ 114,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.