Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SCA002000100 L=20m/6mm² MC4-M/F conn. (PV-ST01) Solar-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059076-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCA002000100
EAN/GTIN:
     8719076025191
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Victron Energy SCA002000100 L=20m/6mm² MC4-M/F conn. (PV-ST01) Solar-Kabel

Solarkabel Victron L=20m/6mm² MC4-M/F conn. (PV-ST01)

Gesamtlänge 20m
6mm²
mit vormontierten MC4 Steckern männlich und weiblich (PV-ST01)

Ausstattung:
Gesamtlänge 20m
6mm²
mit vormontierten MC4 Steckern männlich und weiblich (PV-ST01)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Solar-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikleitung, Victron Energy, SCA002000100, L=20m/6mm² MC4-M/F conn. (PV-ST01), Solar Installation, Solar zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 69,57*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 105,84*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 133,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.