Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SCC900300000 Fernbedienpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059067-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC900300000
EAN/GTIN:
     8719076025627
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Victron Energy SCC900300000 Fernbedienpaneel

Fernbedienpaneel Victron für BlueSolar PWM-Pro Laderegler

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36.1 mm

Lieferumfang:
Fernbedienpanel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 114 x 114 x 36.1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
36.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Fernbedienpaneel
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, SCC900300000, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 40,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 66,21*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 136,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.