Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy VPN000200000 VE.Net GMDSS Panel Fernbedienpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059063-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     VPN000200000
EAN/GTIN:
     8719076028109
Suchbegriffe:
Victron Energy
VPN000200000
VE.Net GMDSS Panel
Solar Installation
Victron Energy VPN000200000 VE.Net GMDSS Panel Fernbedienpaneel

Fernbedienpaneel Victron VE.Net GMDSS Panel

Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
2 Zeilen mit 16 Zeichen
4 Tasten für die Einstellung

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36.7 mm

Lieferumfang:
Fernbedienpanel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 65 x 36.7 mm
Produktabmessung, Tiefe:
36.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Produkt-Art:
Fernbedienpaneel
Weitere Suchbegriffe: Solar zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 162,26*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 183,22*
€ 225,16*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 394,05*
€ 461,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.