Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Cyrix-Li-Last 24/48V-230A CYR020230450 Relais-Mikroprozessorgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059062-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CYR020230450
EAN/GTIN:
     8719076022299
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Victron Energy Cyrix-Li-Last 24/48V-230A CYR020230450 Relais-Mikroprozessorgesteuert

Relais Victron Cyrix-Li-Last 24/48V-230A

Dauerstrom und Schaltvermögen bei 24V oder 48V: 230A
Cyrix-Li-Load
Cyrix-Li-Charge
Cyrix-Li-ct
LED-Status-Anzeiger

Der Cyrix Batteriekoppler ist ein hochleistungsfähiges mikroprozessorgesteuertes Relais, das Batterien automatisch parallel schaltet, wenn eine von ihnen einen vorgegebene Spannungswert erreicht hat (wodurch angezeigt wird, dass die Batterie geladen wird) und, das die Batterien wieder voneinander trennt, wenn die Spannung unter den Erhaltungsspannungswert abfällt (wodurch angezeigt wird, dass eine oder beide Batterien gerade entladen werden). Cyrix Batteriekoppler sind hervorragend geeignet, um Trenndioden zu ersetzen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass es praktisch zu keinerlei Spannungsverlust kommt, so dass die Ausgangsspannung der Wechselstromgeneratoren bzw. der Batterieladegeräte nicht erhöht werden muss.

Ausstattung:
Dauerstrom und Schaltvermögen bei 24V oder 48V: 230A
Cyrix-Li-Load
Cyrix-Li-Charge
Cyrix-Li-ct
LED-Status-Anzeiger

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
Relais

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 60 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Produkt-Art:
Relais-Mikroprozessorgesteuert
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, CYR020230450, Cyrix-Li-Last 24/48V-230A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,12*
€ 143,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 196,50*
€ 246,02*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 248,31*
€ 306,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.