Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy PMP482507010 EasySolar ll 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059058-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PMP482507010
EAN/GTIN:
     8719076049333
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Victron Energy PMP482507010 EasySolar ll 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX Stromwandler

Plug'n'Play Power System Victron EasySolar ll 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX

48 VDC
Maximale PV-Leerspannung: 250 V
PV 5,8 kW
MPPT 250/100-Tr
70 A Modul Ladestrom
100 A Wechselrichter Ladestrom
AC 5,0 kVA
1PH - 230VAC/50Hz
Sicherungen und Trennschalter,
Batterie und MPPT Anzeige
Luftkühlung
IP21
Integriert die folgenden Elemente:
Ein MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegerät
Ein SmartSolar MPPT-Tr Solar-Laderegler
Ein GX-Gerät mit 2x 16 Zeichen Anzeige
Anzeige und Wi-Fi

Der EasySolar-II GX kombiniert einen MPPT-Solarladeregler, einen Wechselrichter/Batterielader und eine Steuerzentrale in einem Gehäuse. Das Produkt ist einfach zu installieren, mit einem Minimum an Verkabelung.

Ausstattung:
48 VDC
Maximale PV-Leerspannung: 250 V
PV 5,8 kW
MPPT 250/100-Tr
70 A Modul Ladestrom
100 A Wechselrichter Ladestrom
AC 5,0 kVA
1PH - 230VAC/50Hz
Sicherungen und Trennschalter,
Batterie und MPPT Anzeige
Luftkühlung
IP21
Integriert die folgenden Elemente:
Ein MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegerät
Ein SmartSolar MPPT-Tr Solar-Laderegler
Ein GX-Gerät mit 2x 16 Zeichen Anzeige
Anzeige und Wi-Fi

Lieferumfang:
Wechselrichter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produkt-Art:
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Laderegler, Solar Shunt Regler, Solar-Laderegler, Solarladeregler, Solarregler, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Inverter, Wechselrichter, solar shunt regler, Victron Energy, PMP482507010, EasySolar ll 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX, Solar Installation, Solar zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.868,54*
€ 2.044,10*
11 Tage
1
€ 7,90*
ab € 2.247,36*
€ 2.434,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,10*
€ 2.432,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,72*
€ 2.412,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,23*
€ 2.321,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,59*
€ 2.246,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,54*
€ 2.223,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.