Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy GDI000016000 VDI-16 A Galvanischer Trenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059030-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     GDI000016000
EAN/GTIN:
     8719076022374
Suchbegriffe:
Victron Energy
GDI000016000
VDI-16 A
Solar Installation
Victron Energy GDI000016000 VDI-16 A Galvanischer Trenner

GalvanischerTrenner Victron VDI-16 A

Der galvanische Isolator verhindert elektrolytische Korrosion. Er blockiert Niederspannungs-Gleichströme, die über das Landstrom-Massekabel in Ihr Boot gelangen. Diese Ströme können Korrosion an den Metallteilen des Bootes unter Wasser wie Rumpf, Propeller, Welle, und so weiter verursachen.
Der galvanische Trenner besteht intern aus zwei Dioden, die in anti-paralleler Art und Weise angeschlossen sind. Durch diese Anschlussweise ermöglichen die Dioden, dass der Strom in beide Richtungen fließen kann, jedoch nur, wenn ein bestimmter Spannungsschwellwert überschritten wird. Die Spannung, bei der die Dioden leiten, liegt bei 1,4 Vdc.

Technische Daten:
Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Metall,Schwarz,Blau · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm

Lieferumfang:
Galvanischer Trenner

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 60 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Metall | Schwarz | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Galvanischer Trenner
Weitere Suchbegriffe: Solar zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 98,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 145,62*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 228,55*
€ 279,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.