Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy CTR110002050 Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059016-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CTR110002050
EAN/GTIN:
     8719076057161
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Victron Energy CTR110002050 Stromwandler

Stromwandler Victron 100A: 50mA für MultiPlus-II (20m)

Stromwandler 100 A, 50 mA für MultiPlus-II / MultiGrid-II zum Umsetzen der PowerControl-und PowerAssist-Funktionen und zur Optimierung des Eigenverbrauchs mit externer Strommessung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Blattsilber (glänzend)

Lieferumfang:
Stromwandler

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blattsilber (glänzend)
Produkt-Art:
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Victron Energy, CTR110002050, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 68,88*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 103,50*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 127,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.