Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy VBB125020620 Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059007-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     VBB125020620
EAN/GTIN:
     8719076056386
Suchbegriffe:
Victron Energy
VBB125020620
Solar Installation
Solar zubehör
Victron Energy VBB125020620 Sammelschiene

Sammelschiene Victron250A 2P mit 6 Schrauben + Abdeckung

Max. Stromstärke 250 A
Max. Spannung 70 VDC

Sammelschienen werden für die Hochstromverteilung verwendet und dienen gleichzeitig als Anschlüsse für Batterien bzw. Gleichstromgeräte.

Ausstattung:
Max. Stromstärke 250 A
Max. Spannung 70 VDC

Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Metall · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm

Lieferumfang:
Sammelschiene

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 153 x 42 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Metall
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Sammelschiene
Weitere Suchbegriffe: Solaranlagenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 70,41*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,42*
€ 97,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.