Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BMV-700 H BAM010700100 Batteriemonitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058983-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAM010700100
EAN/GTIN:
     8719076020080
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Victron Energy BMV-700 H BAM010700100 Batteriemonitor

Batteriemonitor Victron BMV-700 H

60-385 VDC
inkl. Shunt 500A / 50 mV und Kabel
Batterie-'Tankuhr", Restlaufanzeiger,Stromverbrauchsanzeige
Bluetooth Smart
Einfache Installation
Einfache Programmierung

Der BMV-700 ist ein hochpräziser Batteriewächter. Die wesentliche Funktion eines Batteriewächters besteht darin, die verbrauchten Amperestunden und den Ladezustand einer Batterie zu berechnen. Die verbrauchten Amperestunden werden durch Integration des in oder aus der Batterie fließenden Stroms berechnet.

Ausstattung:
60-385 VDC
inkl. Shunt 500A / 50 mV und Kabel
Batterie-'Tankuhr", Restlaufanzeiger,Stromverbrauchsanzeige
Bluetooth Smart
Einfache Installation
Einfache Programmierung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm

Lieferumfang:
Batteriemonitor

Hinweis:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 69 mm x 69 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Produkt-Art:
Batteriemonitor
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, BAM010700100, BMV-700 H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,97*
€ 441,47*
Lager 102
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,19*
€ 588,03*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 647,65*
€ 710,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,03*
€ 699,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,68*
€ 676,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,06*
€ 646,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,51*
€ 626,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.