Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Skylla-TG 24/50 (1+1) 3-Phasen 24 V Ladestrom (max.) 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058969-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     STG024050300
EAN/GTIN:
     8719076026679
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Skylla-TG 24/50 (1+1) 3-Phasen 24 V Ladestrom (max.) 50 A

Batterieladegerät Victron Skylla-TG 24/50 (1+1) 3-Phasen

50 A Ladestrom
Ausgang 24VDC
Eingangsspannung 320-450 VAC

Skylla-TG hat einen Ausgang mit voller Nennleistung und einen Ausgang mit 4 A. Die Ladespannung lässt sich präzise genau an jedes beliebige Batterie-System anpassen. Der Eingang für das Ladegerät sind 230 V bei 50/60 HZ. Die Ladespannung lässt sich direkt an den Batterieanschlüssen messen, um den Spannungsverlust aufgrund von Kabelwiderständen zu kompensieren. Ein externer Sensor ermöglicht das Messen der Batterietemperatur und das entsprechende Kompensieren der Ladespannung.

Ausstattung:
45-65 Hz
Temp. Sensor
IP21
Kontrolliert laden
Als Netzteil verwendbar
Zwei Ausgänge zum Laden von zwei Batterien (nur bei 24 V Ausführung)
Höhere Batterielebensdauer durch Temperaturkompensation
Spannungsfühler (Voltage Sense): Messen der Ladespannung an der Batterie oder am
Gleichstromverteiler

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 400 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 500 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 250 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Ladestrom (max.): 50 A · Ladestrom bei 24V: 50 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 257 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Lieferumfang:
Batterieladegerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 257 x 365 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
257 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Ladestrom bei 24V:
50 A
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Material:
Aluminium
Ladestrom (max.):
50 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
500 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
250 Ah
Betriebsspannung (LOV):
400 V
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Victron Energy, STG024050300, Skylla-TG 24/50 (1+1) 3-Phasen, Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,06*
€ 1.033,71*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.333,57*
€ 1.432,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,11*
€ 1.704,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,62*
€ 1.695,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,43*
€ 1.647,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,89*
€ 1.615,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,57*
€ 1.586,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.